本体画像

MS3-WH Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークル 13488224 MS3-WH Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークル 13488224 MS3-WH Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークル 13488224 MS3-WH Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークル 13488224

Soda Sparkle マルチスパークル3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13488224 品番 MS3-WH
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。
水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。

セット内容本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き 材質ABS樹脂、アルミ、ステンレス ホワイト 質量(g)約436 寸法(Φ×高さH)(mm)約80×388 機能家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)
関連資料:(57.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする