本体画像
ソーダスパークル
ソーダスパークルの キッチン/調理家電
ソーダスパークルの その他調理家電
ソーダスパークルの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
Soda Sparkle マルチスパークル3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13488240
品番
MS3-BL
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。
水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容
本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き
材質
ABS樹脂、アルミ、ステンレス
色
ブルー
質量(g)
約436
寸法(Φ×高さH)(mm)
約80×388
機能
家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)
関連資料:
(57.55MB)