※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プログラマブル直流電源 SPEシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13488784 品番 SPE3051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート
小型軽量、約1.5kg

仕様
1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.5 チャンネル数1ch 出力電流(A)5 分解能10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチ LCD 定格出力電力(W)150 リップル、ノイズ電圧(Vp-p):≦30mVp-p、電圧 (rms):≦3mVrms、電流 (rms):≦30mAp-p 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 定格出力電圧(V)0〜30 動作温度(℃)0-40 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13488784
2023-08-09
用途:
職場
卸売・小売業

小型軽量で精度も値段の割にはいいほうです。ファン音も静かで、使いやすいです。OWONのハンディタイプオシロも持っていて、なかなか丈夫なのでこちらを選びました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする