35〜100MHz、2ch、500MSa/s、10Mファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13488949 品番XDG2035
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

周波数帯域35〜100MHz
サンプルレート500MSa/s
垂直軸分解能14ビット
任意波形波形メモリ長10 M
包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形
包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト
高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz
SCPI、およびLabVIEWをサポート
7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする