※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
13488967
品番
XDG2080
参考基準価格(税別)¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。
【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。
【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz〜200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。
【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。