レッグウォーマー(裏起毛) ショート丈

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13489640 品番 378-701-99-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

裏起毛で足元あったかい。
伸縮性のあるストレッチ生地が働く足にしっかりフィットします。
足首防風仕様&足首ゴムで冷気が入りにくく保温性抜群!
薄手タイプ(120デニール)&ショート丈(17cm)

機能
保温
足首防風仕様
ブラック サイズフリー 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 標準質量(g/片足)約18 材質(ゴム)ナイロン70%・ポリエステル30% 丈(cm)17 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする