曜日別特売
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207

OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207
OA007-01-01 D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車) GARSON 13491207

D.A.D かんたん車中泊ベッドキット(軽自動車/普通車)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
茶木目
内容量1セット注文コード13491207品番OA007-01-01
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク!
組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠!
グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!
【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。
【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。
【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。
【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!
【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き
【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!
【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。
【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。

用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個材質PVCターポリン茶木目耐荷重(kg)250適合車種N-BOX / N-WGN / ジムニー / ワゴンR / スペーシア / ウェイク / ハスラー / XBEE / ムーブ / タント / ekワゴン / ekスペース / タンク / トール / ルーミー / ジャスティ / ソリオ / SAKURA / プロボックス空気圧(kPa[psi])8
注意
※ロットにより色には多少の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする