用途トラックのテールランプ色クリア クリア/クリアセット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]高さ(mm)レンズ:152.5タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応