曜日別特売
OCKN-RC-01 花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN 13496439

 

OCKN-RC-01 花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN 13496439
OCKN-RC-01 花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN 13496439
OCKN-RC-01 花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN 13496439

花魁 COMBO 刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レッドレンズ/クローム
内容量1セット注文コード13496439品番OCKN-RC-01
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き

用途トラックのテールランプレッドレンズ/クローム適合純正3連置き換え奥行(mm)102横幅(mm)613縦幅(mm)217レンズ幅(mm)613保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

花魁ジャパン トラック製品PV 角 combo刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする