ドリテック
ドリテックの キッチン・調理用品
ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計
ドリテックの キッチンばかり
デジタルスケール「トルテ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13498740
品番
KS-732WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
2kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0〜2000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g