デジタルスケール「ブランジェ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13498776 品番KS-729BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比)
安心して使える滑り止め付)
立てて収納できるから置き場所に困らない
0.1g単位で測れる(0.3〜200gまで)
大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい
オートパワーオフの省エネ設計
便利な壁掛け用フック穴付

仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質本体:ABS樹脂 シリコーンカバー:シリコーン ベージュ 電源単4形乾電池 最小表示0.3〜300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え2000g以下、1g 最大表示2kg オートパワーオフ約4分 起動時間(秒)約2 計量範囲0.3〜2000g 画面寸法(mm)66×33 ひょう量単位g

商品説明動画

dretec(ドリテック) デジタルスケール「Boulanger(ブランジェ)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする