デジタルスケール「ガナッシュ」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13498819 品番 KS-833WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付

仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり 材質本体:耐衝撃性ポリスチレン/ボタン:アクリル樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池 最小表示1g 最大表示3kg オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0〜3000g 画面寸法(mm)60×30 ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13498810
2024-07-20
用途:
パン作りに
京免製畳有限会社 様 (製造業)

2キロ測れるので、パンの材料を全部載せて計ってと、とても便利です。

対象商品:
13498810
2024-03-29
用途:
レジン液で作品の作成

コンマ1までの表示が欲しかった。作成に使用には困ったが大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする