ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの その他調理家電
ドリテックの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13498889
品番
HM-710WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
きめ細やかに仕上がるワイヤービーター
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
ビーターをつけたまま立てられるので汚れない
スピード5段階切替
材質
本体:ポリプロピレン
ビーター:ステンレス
色
ホワイト
消費電力(W)
65
電源
AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)
1.7
定格時間
10分
スピード調節
5段階
速度調節方式
5段スピード