業務用電子レンジ 23L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13498916 品番GRA-F2301(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。
オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます
消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります
調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます
メモリー調理:メモリー番号1〜10(0)に出力と加熱時間を登録できます
ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)
工事不要ですぐ使える100V仕様
分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)
広々使える23Lフラット庫内
耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ
開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用

用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1〜10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分
取扱説明書:(0.87MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする