大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
スズコバ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499416
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,868
販売価格(税別)
¥
14,425
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4