大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
スズコバ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499845
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,049
販売価格(税別)
¥
12,772
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5