HP-W410N-A Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 13500000 HP-W410N-A Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 13500000 HP-W410N-A Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 13500000 HP-W410N-A Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 13500000 HP-W410N-A Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 13500000

Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13500000 品番HP-W410N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)

付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 ブルー 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20〜80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20〜2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402〜2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(2.86MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13499975
2026-03-02
用途:
工場内での電話や音楽、ラジオ等の聴取。
本村機業場 様

使えない。左側の音が出ない。充電されないのか?
耳へのフィット感も悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする