プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13501120 品番NIB500A(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスの大風速でスピードドライ
プロ仕様のパワフルな速乾力が更にグレードアップ
地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ
サロンシェアNo.1ブランド生まれ
業界トップクラスの大風速スピードドライ
プロ用ブラシレス DC モーター採用
軽量&スリム化でさらに使いやすく
静電気抑制のプロテクトイオン
温冷自動切替で髪のツヤ10%UP
セルフブローをサポートするセットフード
ハンズフリーでさらに快適ドライ
高性能フィルターでさらなる耐久性
「ラク抜きプラグ」採用
抗菌剤配合
日本製&安心の2年保証

付属品セットフード(ブロータイプ)、スタンド ホワイトアッシュ 質量(g)620(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 スイッチ風量切替スイッチ:BOOST-TURBO-SET-OFF、温度切替スイッチ:HIGH-LOW-COOL、温冷自動切替スイッチ:ON-OFF 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×81×226 温風温度(℃)120(BOOST-HIGH時) イオンプロテクトイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間2年
注意
※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。
※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。(耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません)
※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする