スキンローション エクストラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード13503019 品番-
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

肌を元気にする保湿成分プロテオグリカンや、植物エキスを5種類配合。
乾燥から守り、年齢を重ねた肌にハリを与えます。
高保湿タイプですがベタ付きがなく、スーっと角質層に浸透します。
※1年齢に応じたお手入れ ※2褐藻エキス・イチジク樹皮エキス・モウソウチクたけのこ皮エキス・ミツバアケビ茎エキス
【ご使用方法】
1)洗顔後、1〜2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。
2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。
3) 1)と2)を3〜5回繰り返します。
4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。
【スキンローションエクストラ 300mLのパッケージについて】
ボトルに使用量の目安となるメモリを設けました。
使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。

容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分) 配合成分水・グリセリン・エタノール・PCA-Na・BG・加水分解ローヤルゼリータンパク・ヨーロッパブナ芽エキス・アラントイン・グリシン亜鉛・プロリン・水溶性プロテオグリカン・褐藻エキス・イチジク樹皮エキス・モウソウチクたけのこ皮エキス・ミツバアケビ茎エキス・メチルパラベン・エチルパラベン・プロピルパラベン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 ※パッチテスト済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする