ストレスや季節の変わり目などでバランスをくずしやすい、敏感な肌のための化粧水。フェノキシエタノール(防腐剤)を除くことにより、さらにお肌に優しくなりました。保湿・保水力がとても高く、角質層に浸透しやすい天然のセラミド「セレブロシド」を贅沢に配合いたしました。セラミドはバリア機能が高くデリケート肌にぴったりな成分です。
不安定になりがちな肌にうるおいを与えて、すこやかに整えます。
アルコール・オイル・パラベンフリー・防腐剤フリー
【ご使用方法】
1)洗顔後、1〜2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。
2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。
3) 1)と2)を3〜5回繰り返します。
4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。
【スキンローションデリケート 300mLのパッケージについて】
ボトルに使用量の目安となるメモリがついています。
使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。