4X8 ニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510081 4X8 ニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510081 4X8 ニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510081

ニッケル(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13510081 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,800
販売価格(税別)
11,636
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする