5X65(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520730 5X65(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520730 5X65(ゼン ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13520730

ジオメット ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13520730 品番 5X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,275
販売価格(税別)
8,432
長さ(mm)65 十字穴番号2 寸法a(mm)5.2 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)全ねじ 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする