曜日別特売
3.5X7(3) グリン3Wタンシ+-ナベH6.7X1 大阪魂 13530390

 

3.5X7(3) グリン3Wタンシ+-ナベH6.7X1 大阪魂 13530390
3.5X7(3) グリン3Wタンシ+-ナベH6.7X1 大阪魂 13530390
3.5X7(3) グリン3Wタンシ+-ナベH6.7X1 大阪魂 13530390

グリン3Wタンシ+-ナベH6.7X1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13530390品番3.5X7(3)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,236
販売価格(税別)
27,487

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)7十字穴番号2寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.25寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする