4X65(ゼン ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13533339 4X65(ゼン ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13533339 4X65(ゼン ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13533339

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13533339 品番 4X65(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,194
販売価格(税別)
9,267
長さ(mm)65 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする