キャリパーブレーキ MX890 前用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13533915 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 材質アルミ冷間鍛造 ブルー 質量(g)160 リーチ寸法(mm)68〜86 前後区分前用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13533915
2021-10-05
用途:
カスタム,ルックス重視。
その他業種

安心して購入できるものづくりをしている商品だと感じられました。

 剛性は、そこそこで満足できる感じです。
 色鮮やかなキャリパーブレーキが少ないので、とても助かる品物です。

 ブレーキの効き、柔らかさなどは、ブレーキレバーなどの調整で変えられます。ブレーキシューを変えるだけでも感覚は、かなり違いました。初めから着いているシューも、かなり使えると感じられました。

対象商品:
13533687
2021-03-31
用途:
ブレーキ交換作業
その他業種

信頼の日本製、精度と効きが違います。往年の名ブランドダイアコンペですから、センター出しがすぐ決まります。ブレーキングのタッチも別物で、シューをアリゲーターにしてますから、剛性感のあるブレーキを獲得出来ます。

対象商品:
13533748
2018-11-29
用途:
見た目重視で交換
ヘアーサロン ヤング 様

ママチャリをレストアの為交換しました
前カゴを外したので赤いキャリパーが非常に目立ちます
ブレーキの効き目は新品ですのでふつうに○です
ワイヤーとレバーも一緒に交換したので
ブレーキタッチは非常によくなりましたので
どうせなら レバー ワイヤー キャリパー一式交換が
オススメです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする