着用例1.
セルヴァン
セルヴァンの バッグ・キャップ
セルヴァンの キャップ
セルヴァンの 日除け帽子・フード/サンバイザー
首まですっぽりカバーする日傘帽子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1枚)
注文コード
13549290
品番
053282400
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途
日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
色
グレージュ
素材
表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)
56〜58