3X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13552081

 

3X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13552081
3X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13552081
3X8 3カ-B (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13552081

3カ-B (+)スリムヘッドP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
十字穴番号1
内容量1個注文コード13552081品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,989
販売価格(税別)
16,354
長さ(mm)8十字穴番号1寸法H(mm)0.8寸法a(mm)1.5寸法D(mm)6締付板厚(mm)最小0.8寸法d1(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする