※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM3.5 ユニット数7 注文コード13571349 品番PUWL-20AG-7U
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,948 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじサイズ・ユニット数など309種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)8 電線太さ(mm2)(JIS)1.25、2 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 定格通電電流(A)1622 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5 特性耐油 、 耐薬品 ユニット数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする