※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13577536
品番
CDM2L32-260AZ1
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
260
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc