※代表画像です。
※インターホン子機は付属しません。

KS-GP22A-R-P-MAK インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578410 KS-GP22A-R-P-MAK インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578410 KS-GP22A-R-P-MAK インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578410 KS-GP22A-R-P-MAK インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578410 KS-GP22A-R-P-MAK インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578410

インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13578410 品番KS-GP22A-R-P-MAK
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】
・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。

その他LED照明なし 材質スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2 勝手【インターホン】右勝手 仕上粉体塗装 色(本体)マットブラック
注意
※こちらはインターホンボックスのみですので、宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする