※代表画像です。
※支柱のみの販売です。

KS-GP22A-AP-WNT 支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ) 13578480 KS-GP22A-AP-WNT 支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ) 13578480 KS-GP22A-AP-WNT 支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ) 13578480 KS-GP22A-AP-WNT 支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ) 13578480 KS-GP22A-AP-WNT 支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ) 13578480

支柱(Nasta Box +POST)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13578480 品番KS-GP22A-AP-WNT
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】
・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。

材質アルミニウム 質量(kg)1.9(1本あたり) 木目色ウォールナット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75 仕上PVC+アクリルフィルム LED無し
注意
※こちらは支柱のみですので、宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。
※露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することは出来ません。
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする