※代表画像です。
※本品はインターホン子機なしデザインです。こちらの画像はインターホン子機ありです。

KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595 KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595 KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595 KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595 KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595 KS-GP21A-NH-M4-BK 門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ) NASTA(ナスタ) 13578595

門柱ユニット(ポストのみ付属タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 色(本体)ブラック 付属品ポスト取付用ねじ6本、背面パネル1枚、背面ステー1個、支柱抜け止め1本、インターホンボックス取付用ねじ4本、PF管ジョイント、ケーブルクランプ、ナイロンリベット4本 仕様インターホン:無し仕様、出荷状態:通常出荷([ポスト][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要あり) 注文コード13578595 品番KS-GP21A-NH-M4-BK
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は色・付属品・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。
・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)
・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。
・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)

付属品ポスト取付用ねじ6本、背面パネル1枚、背面ステー1個、支柱抜け止め1本、インターホンボックス取付用ねじ4本、PF管ジョイント、ケーブルクランプ、ナイロンリベット4本 仕様インターホン:無し仕様、出荷状態:通常出荷([ポスト][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要あり) 材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)8.2 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理 LED無し 色(本体)ブラック
注意
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※本製品はIPX3(防水保護等級)をクリアしておりますが、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※製品の出荷形態は通常出荷のみとなります。[ポスト][インターホンボックス][支柱]を施工現場にて組み立てる必要があります。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲等は十分にとってください。
※インターホン設置仕様の場合は、インターホン子機は別途お求めください。露出型インターホン子機対応。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする