曜日別特売
KS-MB7102PY-K-SV ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ) 13578690

※代表画像です。

KS-MB7102PY-K-SV ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ) 13578690
KS-MB7102PY-K-SV ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ) 13578690
KS-MB7102PY-K-SV ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ) 13578690
KS-MB7102PY-K-SV ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ NASTA(ナスタ) 13578690

ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入後出タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕上(扉・投入口)粉体塗装注文コード13578690品番KS-MB7102PY-K-SV
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・省スペースタイプ
・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)
・ラッチ音低減
・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。

仕様(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト材質(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバータイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×333.2仕上(扉・投入口)粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入れ後出し
注意
※カード錠(K・IC)のカードキーは、お客様用として新規にご購入いただく必要があります。取扱説明書のアフターサービス欄をご覧いただき、ご購入ください。
※郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする