※代表画像です。

KS-NPC560A-MS インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ) 13588045 KS-NPC560A-MS インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A NASTA(ナスタ) 13588045

インターホンパネル ALC壁対応可能 KS-NPC560A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メタリックスノー 注文コード13588045 品番KS-NPC560A-MS
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。
・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。
・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。
・壁付型。

付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」) その他LED照明(AC100V)なし 材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装 メタリックスノー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※照明とインターホンの配線は分離する必要があります。仕切り板付スイッチボックスをご使用ください。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるためにおこる現象です。(0.1μA程度の僅かな電流のため、感電することはありません。)これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側を入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また、表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※調光器を組み合わせて使用することは出来ません。
※照度基準を確保するには別途常夜灯が必要です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする