NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 玄関まわり
NASTA(ナスタ)の インターホン・ドアホン・チャイム
NASTA(ナスタ)の インターホン
インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13588097
品番
KS-NPC760S-P
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
・インターホンケースのみになります。
・壁付型。
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質
カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×130×30
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。