※代表画像です。

KS-NPC570AL-BK-S インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ) 13588131 KS-NPC570AL-BK-S インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ) 13588131 KS-NPC570AL-BK-S インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ) 13588131 KS-NPC570AL-BK-S インターホンパネル KS-NPC570A NASTA(ナスタ) 13588131

インターホンパネル KS-NPC570A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サテンブラック 材質本体・室名札・新聞受:アルミ押出材・アルマイト処理ポリエステル・焼付塗装・上下キャップ:AES樹脂、 インターホンカバー:SECCカチオン塗装・ポリエステル焼付塗装、ガードバー:ステンレス(SUS304BA)、照明カバー:SECCカオチン塗装・アクリル焼付塗装 注文コード13588131 品番KS-NPC570AL-BK-S
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

・室名札は着色ステンレスを使用。
・壁付型。

付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」) 材質本体・室名札・新聞受:アルミ押出材・アルマイト処理ポリエステル・焼付塗装・上下キャップ:AES樹脂、 インターホンカバー:SECCカチオン塗装・ポリエステル焼付塗装、ガードバー:ステンレス(SUS304BA)、照明カバー:SECCカオチン塗装・アクリル焼付塗装 寸法(mm)1024×150×35.5(80) サテンブラック 対応照明あり(25Wミニクリプトン球・AC100V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※サイズの[ ]内はガードバー、()内は照明カバーを含む寸法です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする