※代表画像です。
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 玄関まわり
NASTA(ナスタ)の インターホン・ドアホン・チャイム
NASTA(ナスタ)の インターホン
インターホンパネル KS-NPC570A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メタリックライトゴールド
材質
本体・室名札・新聞受:アルミ押出材・アルマイト処理ポリエステル・焼付塗装・上下キャップ:AES樹脂、 インターホンカバー:SECCカチオン塗装・ポリエステル焼付塗装、ガードバー:ステンレス(SUS304BA)、照明カバー:SECCカオチン塗装・アクリル焼付塗装
注文コード
13588140
品番
KS-NPC570AL-LK-S
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・室名札は着色ステンレスを使用。
・壁付型。
付属品
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質
本体・室名札・新聞受:アルミ押出材・アルマイト処理ポリエステル・焼付塗装・上下キャップ:AES樹脂、 インターホンカバー:SECCカチオン塗装・ポリエステル焼付塗装、ガードバー:ステンレス(SUS304BA)、照明カバー:SECCカオチン塗装・アクリル焼付塗装
寸法(mm)
1024×150×35.5(80)
色
メタリックライトゴールド
対応
照明あり(25Wミニクリプトン球・AC100V)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※サイズの[ ]内はガードバー、()内は照明カバーを含む寸法です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません