代表画像

ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(70m) 注文コード 13590696 品番 UE/2501(N)/TCLF 3CX6AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

絶縁体に耐熱PVCを使用
耐油耐熱柔軟性PVC材を使用
UL VW-1, cUL FT1の難燃対応
UL垂直トレイ難燃試験に合格

用途
北米・EU向けマルチケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用
定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル
(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)
CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)
(TUV証明書No.(18〜12AWG)J2051249)
(TUV証明書No.(10〜6AWG)J2051252)
リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応
ケーブル長(m)70 許容電流(A)88 AWG6 絶縁体厚さ(mm)1.7 概算質量(kg/km)830 導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.53以下 シース厚(mm)2.3 導体構成(本/mm)7/39/0.254 導体外径(Φmm)5.3 シース外径(Φmm)23.5 導体公称断面積(mm2)13.3 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 線心数3C RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 絶縁体外径(Φmm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする