30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858

※商品画像

30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858
30075058004 GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 13595858

GALLUP(ギャラップ) Brass Products ストレートバー ハンドル Φ32 L500mm#Silver 7505-80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13595858品番30075058004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)
GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。
真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。
商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。
あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。
素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。
さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。
※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。

用途
ドア・扉用の真鍮製取っ手。
握りやすい直径32mmの真鍮パイプを使用、シンプルなデザインですが重厚感もありしっかりとしています。
店舗入り口のドアにはもちろん、クローゼットの棚板の下に取り付けてハンガーパイプとして使用したり、タオルバー代わりに使用するなど様々な用途でお使いいただけます。
サイズ(mm):約 幅60×高さ518×奥行88
真鍮(合金)
・シルバー(クロムメッキ仕上げ)
・ゴールド(表面アンティーク加工)
・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮Silver取手ハンドル
注意
※2個セットではありません。1個毎の販売となります。
※ハンドメイドのため、サイズ・質感・風合いに個体差があります。
※入荷により表面の質感や風合いに違いが出ることがありますので、写真と異なる場合があります。
※昔ながらの製法で作られているため、傷や欠け、シミ等が含まれる場合があります。
※「ブラック」は、強い摩擦や衝撃によって表面が削れる場合があります。
※アンティーク調の加工をしているため、「ブラック」は所々、白や緑に変色している場合があります。
※付属のネジは鉄製のため、錆が発生する場合があります。特に屋外など水のかかる場所で使用する場合は、錆びにくい素材のビスを別途ご用意ください。
※台座のビス穴位置が若干曲がっている場合があります。その場合は裏面のビスを緩め、位置を調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする