曜日別特売
3153 ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入 コーニング 13598046

ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード13598046品番3153
参考基準価格(税別)¥156,980販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。

容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする