96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10パック×10枚) 注文コード13598247 品番290-8120-0AF
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。

仕様フタなし 材質アクリル樹脂 寸法(mm)126×85×14.5 ウェル数96 底形状フラット アズワン品番4-5881-01 穴容量(mL)0.37
注意
※フタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする