EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの クライオバイアル
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
13598256
品番
222-5450-G8S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様
スライドガラス収納数:4枚
材質
本体/PP、キャップ/PE
寸法(mm)
Φ30×98
容量(mL)
30
アズワン品番
4-5886-01