ハイパロンエプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13598509 品番0TK.105.18.090X115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

ハイパロンコートした耐久性に優れたエプロンです。農業産業から研究しで幅広いエリアで仕様来ます。

仕様洗濯可否:可 材質表面/ハイパロン、裏面/ネオプレン 規格PPE 2016/425、NF EN ISO 13688 (2013) 厚さ(μm)1050 μm (±10%) 質量(g/m2)1200(±10%) アズワン品番4-6528-01 幅×丈(mm)900×1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする