Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロプレート
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10パック×10枚)
注文コード
13598527
品番
T321-96N
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
仕様
キャップシート(8連×12列)
材質
バージンPP
色
ナチュラル
タイプ
ノンスカート/ロープロファイル
ウェル数
96
アズワン品番
4-6555-14
穴容量(mL)
0.2