アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの クライオバイアル
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
13598570
品番
120908
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質
PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)
寸法(mm)
142×15×23
使用温度範囲(℃)
-80〜60
アズワン品番
4-6613-01
適合寸法(mm)
バイアル:〜Φ13.5