サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 実験関連品
iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 本体 1セット 24個×10袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋×24個)
注文コード
13598807
品番
28638
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。電子線滅菌済。
材質
PS
全長(mm)
100
全高(mm)
キャップ装着時:30
滅菌
電子線滅菌済
外径(Φmm)
22Φ
呼称
本体
アズワン品番
64-3695-50