サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 実験関連品
iP-TEC細胞輸送4連コンテナ#24 シリコーンキャップのみ 1セット 6個×10袋入
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋×6個)
注文コード
13598816
品番
28637
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。
材質
メディカルシリコーンゴム
全長(mm)
100
滅菌
電子線滅菌済
呼称
シリコーンキャップ
アズワン品番
64-3695-51
キャップ外径(Φmm)
23Φ