付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ
オプション標準板(付属品以外の厚さ)、測定スタンドLW-990、プリンタ(VZ-330またはVZ-380)、プリンタケーブル、USBパソコンケーブル、透明保護カバー、データ管理ソフト:「データロガー LDL-01」
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2
適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)
測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3%
表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32
分解能(μm)100未満0.1100以上1
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種
測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)0〜2000
メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶
データメモリ約1000点
アズワン品番64-8874-01
消費電流40mW(バックライト非点灯時)