サーマックス TMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13599279 品番 TM-1A
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥66,990
販売価格(税別)
60,900

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。
噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。
最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。

性能温度調節範囲:室温+5〜80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0〜+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 機能異常加熱防止装置(サーモスタット) 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW アズワン品番1-4594-41 有効内寸法(mm)180×252×153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする