性能温度調節範囲:室温+5〜80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0〜+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
アズワン品番1-4594-43
有効内寸法(mm)180×252×153